曜日別特売
CDQ2WB100-25DCZ-XC36 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB100 SMC 21030836

※サンプル画像 (上段右が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB100

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25注文コード21030836品番CDQ2WB100-25DCZ-XC36
参考基準価格(税別)¥62,870販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする