※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
21032628
品番
RD75D4
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
パルス出力
差動出力
位置決めデータ
600データ/軸
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106×27.8×110
最大出力パルス
5000000 pulse/s
質量(kg)
0.15
消費電流(A)
0.78(DC5V内部)
制御軸数
4軸
制御単位
mm、inch、degree、pulse
制御方式
PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
調整機能
(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)
入出力占有点数
32点(I/O割付:インテリ 32点)
配線方式
40ピンコネクタ×2
補間機能
2軸、3軸、4軸直線補間、2軸円弧補間、3軸ヘリカル補間