種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)35/(380〜440V)32/(500〜550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)60/(380〜440V)60
補助接点2a2b
長さ(mm)89
幅(mm)75
厚さ(mm)123
フレームT35
コイル定格電圧(V)DC24
開放熱電流(A)60
種別標準形
質量(kg)0.85
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:配線合理化端子付
形式直流操作形
操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5