ベストコ
ベストコの マット・スノコ
ベストコの マット
ベストコの 玄関マット
エントランスマット ウェルカム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21034014
品番
ND-192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
汚れ・砂・ホコリをしっかりキャッチ
水はけがいいエントランスマット
モダンで優れたデザイン性
ソフトな踏み心地でクッション性があります
洗いやすくお手入れ簡単
種別
玄関マット
材質
ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
550
幅(mm)
240
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
約240×550×10
色
ピンクストーン
材質(本体)
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約460
機能
吸水
滑り止め効果
あり
洗濯方法
水洗い可能