エントランスマット ウェルカム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21034048 品番 ND-195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

汚れ・砂・ホコリをしっかりキャッチ
水はけがいいエントランスマット
モダンで優れたデザイン性
ソフトな踏み心地でクッション性があります
洗いやすくお手入れ簡単

種別玄関マット 材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)750 幅(mm)450 厚さ(mm)10 寸法(mm)約450×750×10 モロッカン 材質(本体)ポリ塩化ビニル 質量(g)約1180 機能吸水 滑り止め効果あり 洗濯方法水洗い可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする