ベストコ
ベストコの マット・スノコ
ベストコの マット
ベストコの 玄関マット
エントランスマット ウェルカム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
約450×750×10
色
ピンクストーン
注文コード
21034057
品番
ND-196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
汚れ・砂・ホコリをしっかりキャッチ
水はけがいいエントランスマット
モダンで優れたデザイン性
ソフトな踏み心地でクッション性があります
洗いやすくお手入れ簡単
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
約450×750×10
色
ピンクストーン
材質(本体)
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約1180