温湿時計 ダブルメジャー

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21036584 品番W-631WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お部屋の心地よい空間作りに便利な温度計、湿度計
秒針が連続してなめらかに動きます

表示方式アナログ+デジタル 機能連続秒針、カレンダー、最高最低温度湿度表示機能 直径(Φmm)280 付属品取扱説明書、保証書、モニター電池 材質プラスチック,ガラス 質量(g)610 種類掛時計 測定精度±2℃、±5%(常温での使用時) 温度測定範囲(℃)0〜50 湿度測定範囲(%)20〜90 寸法(Φ×mm)280×45 電池単3形×3 電池寿命時計用:約10ヶ月、温湿度計・カレンダー表示用:約1年 カレンダー付き
注意
※時計部分はアナログ時計となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21036584
2022-03-29
用途:
日常の時間確認
製造業

この値段で、日付、温度、湿度が付いた時計は無いと思います。見やすさも全然、問題ありません。いい商品です。

対象商品:
21036584
2021-01-25
用途:
従業員の時間確認
株式会社 則本組 様 (建設業・工事業)

とても見やすいです。

温度・湿度計もついており日にちの確認もしやすくかってよかったです・

対象商品:
21036584
2020-11-12
用途:
オフィス、控室
丸全昭和運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

日にちや曜日などの文字も見やすくて文字盤も見慣れていて
とても分かりやすくて最高です。

対象商品:
21036584
2020-06-13
用途:
リビングの壁に掛けます

素早い配送感謝します。高齢世帯なので、手動調整、温湿度計、カレンダー付を探していました。希望通りの商品を、お安く販売していただき、ありがとうございました。

対象商品:
21036584
2020-03-12
用途:
加工作業時
運輸・通信業

チャイムかフザーを設定できる機能があるとよろしいかと思います。

対象商品:
21036584
2020-05-16
用途:
事務所用
株式会社マイスター仙台 様 (建設業・工事業)

音もしないし、精度的にも納得のいくレベルだと思います。

対象商品:
21036584
2019-10-11
用途:
会社の事務所用
株式会社中央測量 様

気温、湿度、暦機能まで付いて時間も見やすいです。これで長持ちすればよいのですが

対象商品:
21036584
2019-04-06
用途:
事務所内で使用

事務所内で使用していますが、結構明るいのでいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする