THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21038117
品番
JNL-506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ・オープン
飲み口をはずして洗える!お手入れカンタン
丸洗いOK
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・せん本体:ポリプロピレン / 飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
65×75×220
色
スモークブラック
容量(L)
0.5
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
0.21
口径(mm)
40
エコマーク認定番号
10 146 009
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21038117
JNL-506
81461688
JNL-S500 BK-J
真空断熱ケータイマグ
THERMOS(サーモス)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)