アルミス
アルミスの ネット・シート・マルチ
アルミスの ネット
アルミスの 防獣ネット
アニマルフェンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21038589
品番
AAF-1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
組立・施工が簡単!あらゆる用途に適合するシンプルなデザイン!
用途
防獣フェンス、農・園芸用フェンス、中・小型犬の屋外サークルフェンスとして
材質
スチールPVCコーティング加工
質量(kg)
12
色
ダークグリーン
長さ(m)
20
線材(mm)
Φ2.1
高さ(m)
1
網目(mm)
50×100
注意
※フェンスのみ。支柱なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500