MLD100 リークテスター 冷媒ガス用 半導体方式 モノタロウ 21038955

MLD100 リークテスター 冷媒ガス用 半導体方式 モノタロウ 21038955 MLD100 リークテスター 冷媒ガス用 半導体方式 モノタロウ 21038955 MLD100 リークテスター 冷媒ガス用 半導体方式 モノタロウ 21038955

リークテスター 冷媒ガス用 半導体方式

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21038955 品番MLD100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フロンガスの簡易検知作業に便利です。

対象ガスR32、R22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス 用途フロンガス検知に 付属品キャリングケース・取扱説明書 寸法(mm)260×60×50(フレキシブルプローブ長420) 質量(g)約280 電源単3電池×3本(別売) 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター ケース寸法(mm)320(L)x220(W)x72(H) 使用環境0〜50℃、RH80%以下 検知方式半導体方式 感度調整L/H2段階感度切換 暖気時間(秒)約60
注意
※フロンガス検知以外の用途で使用しないでください。
※引火性ガスの発生する場所で使用しないでください。
※現場作業時の簡易検知用です。
※電池は別売りです。本体裏面の蓋を開けてお入れ下さい。若干蓋が固くなっております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21038955 MLD100 38650674 TA430VA 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO 1台 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21038955
2021-10-13
用途:
家庭用エアコン修理
齋藤 電設 様

本日届きました。裏蓋開けるのが大変困難です。
 上部蓋の開ける時押す部分を素手で押しスライドさせようとしても硬てスライドでき
 ません。マイナスドライバーで押し、スライドどさせてやっと空きました、
 最初ドライバーを滑らせて親指を怪我をしてしまいました。
 特に、一回目開閉時爪が固いので開けるのが困難、取り扱い説明書に開閉要領を記載
 して頂ければと思います。

2020-07-18
用途:
自動車のエアコンガス漏れ点検
株式会社川口ヤコウ電装 様

値段も安いし現在使ってるのも経年劣化しているので購入
吸引式のテスターで感度は凄くいいです。
ミュートボタンを押すと「ピッピッピッ」と安定したリズムで電子音がなり
HFC134の缶とホースつなぎ目を緩めて「シュッ」っとやって
5秒くらいしてからセンサー近づけても「ビビビビビ」反応します。
反応するとデジタルのモニタの数が0から1→2→3→4→8と増えます

周辺に残留ガスにも反応してるのでセンサーリセットして
再度センサーを継ぎ目に当てると「ビビビビビ」と反応しました。
使えそうなテスターで満足です。

対象商品:
21038955
2020-04-24
用途:
自家用車の冷媒ガス漏れチェック
その他業種

電池蓋が非常に硬く?裏の爪が
折れた場合は 電池が緩み警告ランプがつく。私は100円ショップの伸縮バンドをきつく巻いて電池をホールドで対応している。乾電池部分に問題あり。

対象商品:
21038955
2019-09-19
用途:
自動車エアコン修理
河守モータース 様

この手のテスターはこれまであまり信用していなかったのですが、購入後2回使いましたが、ちゃんと反応してくれました。価格のわりに使えそうです。

対象商品:
21038955
2019-08-26
用途:
車のメンテナンス時
農・林・水産業

車のエアコンガス漏れ箇所が判明しました。安価でとても良いです。
ですが電池のフタ内面の突起は少し出っ張りすぎて固いです。

対象商品:
21038955
2018-05-08
用途:
冷凍機修理
東京電研工業株式会社 様

以前はタスコ430でしたが、こちらの方が若干感度がいい感じがします。使用方法もとても簡単で使いやすいです。ただ電池を入れるカバーがとてもかたくて外れず、壊れるんじゃないかと心配するくらい外しずらいです。おそらく何度かはずしてるうちに思いますが・・・。

2人が参考にしています
対象商品:
21038955
2017-09-10
用途:
エアコン工事で使用。

今までは50〜100台にエアコン工事でガス漏れが多数減少。

対象商品:
21038955
2016-08-30
用途:
ガス漏れ探知
建設業・工事業

割引案内メールが来たので購入。
単三電池は、元気な状態の物を入れないと、途中でOFFしてしまうようだ。
使用頻度は極少ないので、普段は電池を外して保管するつもりです。
試しに充電池で使ってみましたが、動作は問題なくしました。
ただ、充電池の胴が僅かに太いため、裏カバーの開閉が困難になるようです。
検知音が大き過ぎると感じたので、スピーカー孔に養生テープを張り減音対策しました。
疑似で漏れ状態を作り検知させてみましたが、問題なく検知するようです。
説明書は簡素なものですが、替えのセンサー部とかはないのでしょうかね?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16
質問:
耐用年数(使用限度)を教えてください。
回答:
ご使用頻度やご使用状況にもより異なりますが、耐用年数(使用限度)は、約1年でございます。
2020-11-27
質問:
ハンドレベルの調整感度が1〜6までありますが、1と6ではどちらが感度が大きいですか?
回答:
数字が大きくなるにつれて感度が大きくなります。
2020-11-27
質問:
感度レベル調整0〜6段階ありますが、 感度6で設定すると6〜0へ点滅になるのですが不良品でしょうか?
回答:
6〜0の点滅につきましては、0の点滅が計測可能の合図となります。
2020-11-27
質問:
ガス漏れになった場合はアラームランプとブザーが同時に鳴るのでしょうか。
回答:
アラームランプが点滅し同時にブザーが鳴ります。
2020-11-27
すべてのFAQを表示する

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする