マルチマウント防振ゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21041127 品番18tx240x460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環状に配列した高さと面積の異なる小さい突起群を両面に組み合わせユニークな高性能防振ゴムです。特殊な突起構造ですぐれたベネ特性を有し、従来のゴムに比べて、防振効果は抜群です。機器の重量に応じて必要な面積分だけをバランスよく敷くだけで高性能を発揮します。熱老化試験、オゾン劣化試験(JIS-K6301)に適合した耐久性、耐候性、耐オゾン性にすぐれた良質のクロロプレンゴム製です。

用途
エアコン室外機だけでなく、プレス機、発電機などの機械振動に
エアコン、送風機、揚水ポンプ、真空ポンプ、エアハンドリングユニット、全熱交換器、トランス、キュービクル、光学機器など
回転数が低くあるいは振動の激しい機器
材質クロロプレン 寸法(mm)18t×240×460 硬度ショアー40 許容荷重(N/cm2)9.8〜29.4、(設計基準)19.6〜24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする