炎神力 ニューインジェクタークリーナー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード21041267 品番D-62
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

燃料システムクリーンアップ!高性能燃料添加剤
燃料システムを洗浄&潤滑しパワーアップさせるガソリン車用燃料タンク添加剤です。
クリーンアップでエンジン性能を大幅に回復!
カーボン汚れの付着が多いインジェクターノズルとインテークバルブを強力洗浄します。
さらに、潤滑成分配合により燃料ポンプの作動性を向上させます。
洗浄と潤滑の相乗効果により燃料供給効率を安定させ、パワー&トルクアップを実現。加えて、カーボン汚れの再付着防止・水抜き効果・燃料タンク内の防錆等にも効果を発揮する高性能燃料添加剤です。

用途ターボ車対応 質量(g)212 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×81×35 適合車ガソリン車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
車のメンテナンス時
その他業種

これを入れる前は、アイドリングが不安定でエンジンが止まりそうになったり、逆に回転数が高いままだったりしていましたが、これらの症状が無くなりつつあります。
あと、排気音が少し静かになりました。
価格がお手頃なのも◎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする