D-67 ハイパワー力太郎 軽自動車用 PROSTAFF(プロスタッフ) 21041276 D-67 ハイパワー力太郎 軽自動車用 PROSTAFF(プロスタッフ) 21041276 D-67 ハイパワー力太郎 軽自動車用 PROSTAFF(プロスタッフ) 21041276 D-67 ハイパワー力太郎 軽自動車用 PROSTAFF(プロスタッフ) 21041276

ハイパワー力太郎 軽自動車用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード21041276 品番D-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

クルマにみなぎる力を!加速・燃費改善にこれ1本。
加速を良くし、さらに燃費をアップさせる軽自動車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またエンジンオイル低温時でも、潤滑性を安定させる劣化防止剤配合により、オイル性能を長期持続させます。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、軽自動車の走りを改善する高性能添加剤です。
添加しやすい、じょうご付き。

用途アイドリングストップ車やターボ車に対応 付属品じょうご×1 質量(g)178 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×78×48 適合車エンジン車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする