曜日別特売
ZE53-0130 バーライズキット ZETA 21043225

 

ZE53-0130 バーライズキット ZETA 21043225
ZE53-0130 バーライズキット ZETA 21043225

バーライズキット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)30
内容量1セット(2個)注文コード21043225品番ZE53-0130
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)アウトレット
¥4,1983,398

ハンドルバークランプの高さを上げたい場合に使用するキット。

材質アルミ合金削り出しアルマイト処理寸法(mm)ハンドル径/STDバー:22.2高さ(mm)30取付ピッチ(mm)32~36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21043216
2023-05-21
用途: バイクのハンドル位置変更

たかが19mm。されど19mmです。微妙な乗車姿勢の変化がリラックスしたライディングを可能にします。

対象商品 : 21043225
2022-06-21
用途: ハンドルアップ時
サービス業

これはよろし(*^^*) バッチリ、ピッタリ!! CB250K0ドリームに使用しました\(^o^)/

対象商品 : 21043216
2021-09-29
用途: バイクのハンドル位置を上げる。
有限会社橘自動車

CB650Rに装着。作業もすぐに終わり、費用対効果は抜群。この投資で格段に運転姿勢が変わり長距離走行が楽になるのは素晴らしいい。作りも綺麗で、今まで購入したバイク用品の中では一番。

対象商品 : 21043216
2021-07-22
用途: バイクハンドルの高さ調整

加工精度が良く ピッタリと設置できました。色目も 見た目もよいです。

対象商品 : 21043225
2020-12-25
用途: KLX125のハンドルアップに使用
建設業・工事業

加工精度も良くしっかり装着出来ました。
上側の冠金具はノーマルでは前後のネジ部の両方に隙間が出来ますが、この商品は片側が完全に接触します。先に接触する側を締めしてから、隙間が出来る側を締める様にします。
どちらが前側か判らなかったのですが、とりあえず隙間が出来る方を車両後方側にしました。
30mmアップなので、クラッチは10cm延長、スロットルは5cm延長のケーブルを使用。

1が参考にしています
対象商品 : 21043225
2020-01-15
用途: ハンドルアップ

NC700S DCT に装着出来ました
ブレーキホースや配線類のアダプターやバンドを外したり緩めたりはしました
なお、リヤサスでローダウンしたバランス取りの為に元々フロントフォークは20mmほど突き出しています

対象商品 : 21043225
2018-03-12
用途: 所有バイクの改善
有限会社テクノサポート

写真のモノより高さが高く所有バイクへの取付困難でした。(ハンドル径の違いだけと勘違い)ネット購入では十分注意しなければならない事ではありますが、写真と実際のモノの形状が異なっており、同一シリーズであるが別のページ(https://www.monotaro.com/g/01367317/?displayId=20)に写真と同一のモノがあります。私のように誤ってしまわないように同一シリーズは同じページ内に列記して、写真はそれぞれの形状の違いが分かるようにして掲載していただければ幸いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする