ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸 樹脂成型トレイ 125ΦPP車輪

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21043356 品番 -
販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。

段数7 高さ(mm)885 奥行(mm)465 間口(mm)695 キャスター径(Φmm)125 用途道具・工具の収納など。 付属品鍵(2個) 質量(kg)57 天板耐荷重(kg)80 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1〜4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190 引出し耐荷重(kg)1〜4段:15、5・6段:20、7段:25
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※納入先によっては配送できない地域あり。
※カギの開け閉めができない場合は引出を全段しっかり奥まで閉めてから再度お試しください。
※本製品の上や縁に腰を掛けたり乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをすることがあります。
※最大積載質量(均等荷重)以上のものを載せたり、収納したりは絶対にしないでください。破損してケガをすることがあります。
※ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
※本製品の分解はしないでください。
※安定した平らで傾斜の無い固い床面に設置してください。また設置した際は、必ずキャスターのロックを掛けてください。
※本製品使用前には、必ず各部に異常が無いかを確認し作業を行ってください。
※乱暴な取扱いや改造等用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
※直射日光や、ストーブなどの熱が直接あたる場所はさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
※高熱のものを直接置かないでください。変形、変色及び破損の原因になります。
※付属のワッシャー付六角ネジは、余分に入っている場合があります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※組立には16〜17mmサイズに可変できるモンキーレンチをご使用ください。
※キャスター用の固定にはボルト、ワッシャー、スプリングワッシャーの順で組んだ状態で取付を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
ガレージ内に設置
運輸・通信業

ガレージの新設に伴いツールBOXから憧れのツールキャビネットを導入。
一流メーカーさんの製品はとても高価であり、迷いましたがMROのこちらの7段を購入させて頂きました。
やはりと言いますか、一流メーカーさんの製品とは違い鉄板の厚みによる重厚感は薄いなと感じますが、引き出しはスムーズで質感があり良いです。
お値段以上の製品かと思います!

対象商品:
21043356
2023-10-31
用途:
自動車整備
サンオート桑原合同会社 様

頑丈で安心な感じ。傷もへこみも無くただ重たいのが気になったが、いざ使ってこける心配は全くなし。引き出しの開け始めと締め終わりのグイ感がもうちょっとあるとグッドかな?
まあ、値段相応かな、安いキャビネットは安いだけに不満だらけ。これはまあいい部類な気がします。

対象商品:
21043365
2023-02-08
用途:
農業機械等のメンテナンス
農・林・水産業

作りがしっかりしていて、重量が大きくなっても十分機能しています。

対象商品:
21043356
2022-07-12
用途:
整備時の工具入れ及び簡易棚
水沢りんご園 様 (農・林・水産業)

キャンペーン時に購入しました。
ノーマルキャスターは自在と固定がそれぞれ2個づつでしたので、個別に自在を2個購入し使い勝手を向上させました。本体を牽引する最、掴みにくい純正フラットバーだけではなく、反対側に自作のパイプバーを制作し取り付けました。
棚は値段から言って順当です。ペラペラでもないし、マックやスナップオンみたいな堅牢な造りでもない。
3万前半が妥当と感じられる商品です。

3人が参考にしています
2022-01-16
用途:
釣具のキャビネット
その他業種

釣り道具の保管に使用
木製のチェストなど検討したが強度や引き出しの深さが今一つだった
直置きにしているので、キャスターと取手は釣り付けず使用
重いメタルジグを並べて収納でき、一眼で目的のジグが探せ、引き出しの深さも三種有りリールや嵩張る物もスッキリと整理でき見た目も良く満足している

1人が参考にしています
対象商品:
21043356
2022-02-02
用途:
車のメンテ用
株式会社脇町自動車学校 様 (サービス業)

車両メンテナンス用の工具を収納します。コストパフォーマンス良い商品でおすすめです。

対象商品:
21043356
2021-07-14
用途:
工具&一部事務用品
卸売・小売業

店舗縮小のため今まで使っていた机やラックを処分に当たり書類等を上段に中断には商品、下段に工具。サイドにマグニットツールを設置。キャスターの二個はフリーキャスターに交換。店舗内を自由に移動できグッド。近くのホームセンターに見た目同様な安価なキャビネットがあったが塗装や質感に於いて全然こっちの方がよい。ツールワゴンと並べて使用しています外観上見た目もいいです。

対象商品:
21043365
2022-10-27
用途:
整備工具の収納
有限会社鈴木 様

まだフルでの収納はしていませんので設置した感想。



物はしっかりとしていてDIYの工具入れとしては必要十分かと思います。



カギの施錠ですが、レビューにも書いていましたが、きちんと閉まっていない段は

鍵をかけてもロックが掛からず開いてしまいますのできちんと奥まで閉めることが必要です。



カギが紐で付いててそれを外すときに引き出しを抜きましたが左右にロックが付いていてそれを解除すると簡単に外せます。



不満なのが天板です。



フラットではないのでモノタロウのツールチェスト 9個引出タイプも購入しましたが

チェストが大きすぎるのか分かりませんが凹みにフィットせずはみ出してしまいます。



仕方ないのでチェストの底面際に強力な炉油面テープを貼りこの天板の際に合わせて

貼り付け動かないようにしましたが。



こちらはレビューで見ていましたが、側面にへこみがありマグネットツールを取り付けるのに不具合があり残念な点です。



強度を上げるためにエンボス加工でへこましたのか分かりませんが。



フラットが良かったです。



一番の下段はレールが2段になっていて重量計の物を収納してもたわまなさそうで

そこが気に入り当製品にしました。



配送は西濃運輸で、ページで見た重量は57sでしたが、西濃の追跡で確認したら

87sになってる。



心配だったのがトラックからの積み下ろしをどうするのか?



色々調べましたが、段ボール製のパレットに乗ってる感じでもなく荷下ろしを

手伝わないといけないのか心配でした。



モノタロウのチャットで問い合わせしたら車上渡しではないので必要ありませんとありましたが。



西濃のページで配達してるクルマがどこにいるか追跡が出来るのでうちに所まで来た時見に行ったらパワーゲートが付いてない。



じゃあ人力で下ろすの?と不安になりました。



数日前から腰を痛めていたので。



他の荷物配達していたので一度家に戻ったらすぐ携帯に連絡があり御在宅でしょうかと。



今からお持ちしますのでと家出たらすぐ台車で運んできてくれました。



こんな重量物をドライバーさん1人で下ろしたの?と驚きましたが。(60過ぎの方だと思います)



ドライバーさんが荷物下ろすとき段ボールの底が抜けて中身がちょっと出ちゃいましたと。



確認したら本体には傷はなかったので良かったですが梱包をもう少しきちんとしてほしいですね。



西濃運輸の配送の場合事前に登録しておけば配達時時間が何時頃になるかという

メールも来ます。



私の場合11:20分頃までに伺いますという事でしたら、10:50分頃配達来ましたので

スケジュールが立てやすかったです。



キャスターはレビュー見て事前に2個フリーキャスターを注文していました。



前は設定がなかったみたいですが現在は設定があります。



https://www.monotaro.com/p/5351/0924/



また取り付けネジも昔は16mmだったみたいですが改善されたみたいで17mm

になっていますね。(16mmのボックスも持ってるので用意していましたが)



詳しくはブログでアップしていますのでよかったら参考にしてみてください。



https://ameblo.jp/onikiai/entry-12771466689.html



個人的に購入前に気になった点を特に記載してみました。



また少し使用したら再レビューをしたいと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
施錠用の鍵のみの取扱いはございますか。
回答:
施錠用の鍵のみの取扱いはございません。
1人が参考にしています
2021-07-06
質問:
本体高さ:885mmですが、キャスター込みの高さでしょうか。
回答:
キャスター込みの高さになります。
2021-07-06
質問:
キャスターを取り外しての使用は可能でしょうか。
回答:
キャスターなしでのご使用を想定して作られておりませんが、キャスターなしでもご使用頂けます。
2021-07-06
質問:
7段の引き出しが勝手に開かないようにロックする機能ございますか。また、仕切り板は取扱いございますか。
回答:
7段引出しを個別にロックする機能はございませんが、鍵を掛けると7段全ての引出しにロックがかかります。
引出し内用の仕切り板は付属しておりません。また、別売としてもご用意がございません。
2021-07-06
質問:
本体高さは、キャスターを含めた寸法ですが、キャスターなしの高さ寸法を教えてください。
回答:
キャスターなしの高さ寸法は、約720〜730mmとなります。
2021-07-06
すべてのFAQを表示する

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする