DCU-310 ハイブリットコンバーター 3WAY セルスター 21043742

ハイブリットコンバーター 3WAY

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21043742品番DCU-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

24V車でつかえる。
スマホ、タブレットなどの急速充電対応。
バッテリー電圧の変化に強い。広い入力電圧範囲で電圧・変化も安心。

用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0V~30.0V)出力電圧(V)(アクセサリーソケット)DC12.5、(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電流(A)(アクセサリーソケット)最大12.5(5分以内)/定格10、(USB端子)最大2.5/定格2.1定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形短形波変換効率(%)(アクセサリーソケット)85以上、(インバーター部)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×73.5×35回路方式P.W.M.方式電源コード70cm(15Aヒューズ内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21043742
2020-08-05
用途: トラック内
運輸・通信業

メーカーは推奨してないのでしょうが常時電源(キャブチルドなど)とヒューズボックスから直結したいのでシガーソケットからの配線のプラスマイナスが解るように赤黒などで色分けしといてほしかった。
夜間、停車時にノートパソコンや携帯電話の充電に使うため。

1が参考にしています
対象商品 : 21043742
2018-07-18
用途: 10tトラックに使用
林ベニヤ産業株式会社

トラック内での冷蔵庫で以前のものはアンペア数が低かったせいで
時々電源が流れなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする