※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ボールバルブ
PVC製排水用ボールバルブ(半透明)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
接続形状
TS
注文コード
21044880
品番
VP600DS 50TS
参考基準価格(税別)
¥18,210
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・接続形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
接続形状
TS
色
半透明
材質(本体)
HI-PVC
材質(ボール)
U-PVC
温度
常温
使用流体
湧水・雨水・汚水・汚物
材質(Oリング)
EPDM
異物通過径(mm)
35以下
適合配管
塩ビ配管専用
バルブ種類
ボールバルブ
関連資料:
製品掲載チラシ(0.72MB)
図面(0.06MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材