※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ボールバルブ
HI-PVC製排水用ボールバルブ(ネイビー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21044898
品番
VP600DHI 50TS
参考基準価格(税別)
¥18,210
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
色
ネイビー
材質(本体)
HI-PVC
材質(ボール)
U-PVC
温度
常温
使用流体
湧水・雨水・汚水・汚物
材質(Oリング)
EPDM
異物通過径(mm)
35以下
接続形状
TS
適合配管
塩ビ配管専用
バルブ種類
ボールバルブ
関連資料:
製品掲載チラシ(0.72MB)
納入仕様書(0.06MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材