※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC製排水用ボールバルブ(グレー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 接続形状TS 注文コード21044916 品番VP600D 40TS
参考基準価格(税別)¥10,050 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は呼び径・接続形状など3種類から選べます 他の種類を見る

DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 接続形状TS グレー 材質(本体)U-PVC 材質(ボール)U-PVC 温度常温 使用流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(Oリング)EPDM 異物通過径(mm)28以下 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする