販売価格(税別)¥5,813~ 8日出荷 ~ 32日出荷 8日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 THK 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-R】LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです。 【SHS-LR】SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。 注文コード21044966 種類セット品 ブロックタイプSHS-R,SHS-LR サービス分類オーダー・加工 内容量1セット 注意 【協力工場より直送】 ※並級については標準納期で出荷可能。 ※上級、精密級は長納期化により納期受注後実働100日間かかります。 ※ご注文後、納期修正がありましたらご連絡させて頂きます。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 低床タイプリニアガイド AirTAC 税込¥2,968~ ¥2,698~ スタンダードタイプリニアガイド AirTAC 税込¥3,078~ ¥2,798~ LMガイド SRS-M形 THK 税込¥4,728~ ¥4,298~ SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形) NB(日本ベアリング) 税込¥9,348~ ¥8,498~ セットカラー 岩田製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ セットカラー 岩田製作所 税込¥2,638~ ¥2,398~ オイレス アラミドM円板 オイレス工業 税込¥4,178~ ¥3,798~ インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター 税込¥13,178~ ¥11,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥131,780~ ¥119,800~ 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥58,278~ ¥52,980~ LEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形 SMC 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥85,778~ ¥77,980~ バーナコントローラ azbil(旧:山武) 税込¥131,780 ¥119,800 JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN) SMC 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥219,780~ ¥199,800~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥54,978~ ¥49,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥131,780~ ¥119,800~ 円筒ころ軸受 NU2300形 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型 井口機工製作所 税込¥285,780~ ¥259,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品リニアガイド、ブロックガイド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。スライドガイドの特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/ 参考になった 2022-10-12 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品