RY-PTB02 龍牙 パーツケース 羽根付 KH(基陽) 21045763

RY-PTB02 龍牙 パーツケース 羽根付 KH(基陽) 21045763 RY-PTB02 龍牙 パーツケース 羽根付 KH(基陽) 21045763 RY-PTB02 龍牙 パーツケース 羽根付 KH(基陽) 21045763

龍牙 パーツケース 羽根付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21045763 品番RY-PTB02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,070

こだわったチェック模様が人気のシリーズです。100%ナイロン生地を使用しており摩耗に強いです。縫製は独自の特許技術で大変長持ちです。カジュアルとしても人気です。スマートフォン入れとして便利です。

材質ナイロン100% 格子柄(黒) 用途オンオフ両方にお薦め 仕様カジュアル系小物入れ。縦横自由に装着可能。スマートフォン収納。カラーは黒 トラスコ品番770-8025 幅(mm)100 高さ(mm)165 質量(g)84 奥行(mm)30 適合ベルト幅(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21045763
2022-12-03
用途:
スマホホルダー
クボウチ.エージェント 様

ベルトの部分が弱いかな、デザインはまあまあ気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする