ジェイケイ・プラン
ジェイケイ・プランの デスク・テーブル
ジェイケイ・プランの ワークデスク・簡易テーブル
ジェイケイ・プランの サイドテーブル・ミニテーブル
ベッドサイドテーブル サイドテーブル キャスター 付き ベッド横テーブル ガラス コの字
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21045774
品番
KKS-0027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
クールなデザインが印象的なサイドテーブル。
高さ調節ができるので使いたいサイズに合わせられます。
キャスターとアジャスター、どちらも付属しているので、使用シーンに合わせて使い分けができます。
仕様
高さ3段階調節可能
・キャスター/アジャスター付け替え可能
付属品
スパナ
材質
[スチール]粉体塗装、[スチール]クロムメッキ、[天板]強化ガラス(5mm厚)
幅(mm)
305
色
ブラック/シルバー
高さ(mm)
565/615/665
奥行(mm)
400(ねじ含む405)
キャスター
あり
組立時間
5分(目安/大人2人:お客様組立)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
305×400(ネジ含む405)×565/615/665
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません