曜日別特売
SG-30 電動ミンサー 福農産業 21046147

 

SG-30 電動ミンサー 福農産業 21046147
SG-30 電動ミンサー 福農産業 21046147
SG-30 電動ミンサー 福農産業 21046147
SG-30 電動ミンサー 福農産業 21046147

電動ミンサー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)4
内容量1台注文コード21046147品番SG-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます

用途肉加工、魚加工、寿司などに消費電力(W)250電圧(V)(50/60Hz)100定格消費電力(W)150(無負荷)モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000処理能力(肉類)7、15kg/min定格時間(分)15本体寸法(mm)約290×170×390質量(kg)4コード長さ(m)1.2付属品ステンレスカットプレート5mm、7mm、あら目、チューブアタッチメント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: 魚肉のミンチ
有限会社 結工房卸売・小売業

使いやすくとても良い。
もう少し長い時間、使用出来るとよいのだが。

対象商品 : 21046156
2022-03-05
用途: 魚のミンチ
農・林・水産業

とても使いやすく値段も手頃でよかった。もっと早く買ってたらよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 21046156
2018-12-05
用途: 魚のミンチ加工
医療・福祉・介護関連業

ミンチにはなってるので、ミンサーの性能としては問題ないと思います。ただ、作動音が予想以上に大きくてうるさいことと、連続稼働をさせるとモーターの熱がローターの部分まで伝導し、ミンチが生暖かくなりました。熱伝導率の低い素材や冷却システムなど一工夫あればもっと良いと感じています

5が参考にしています
対象商品 : 21046147
2019-01-07
用途: 肉のひきです。
余市隼人農園

このたび、鹿肉のミンチをしてみました、600gですが、とても満足してます、あと、魚にミンチがまだなので、やや満足です。

1が参考にしています
2023-02-23
用途: 肉と肉の脂をミンチする為に購入しました。
和八飲食業

始め脂をミンチしようとしたのですが
途中で詰まって出来ませんでした。問い合わせましたら脂は無理と言うことでした。肉はミンチ出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする