SG-50 電動ミンサー 福農産業 21046156 SG-50 電動ミンサー 福農産業 21046156 SG-50 電動ミンサー 福農産業 21046156 SG-50 電動ミンサー 福農産業 21046156 SG-50 電動ミンサー 福農産業 21046156

電動ミンサー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21046156 品番 SG-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます

消費電力(W)350 電圧(V)(50/60Hz)100 定格消費電力(W)170(無負荷) モーター回転数(min-1[r.p.m])17000〜21000 処理能力(肉類)12、15kg/min 定格時間(分)15 本体寸法(mm)約430×180×450 質量(kg)5.5 コード長さ(m)1.2 付属品ステンレスカットプレート3.5mm、5mm、8mm、チューブアタッチメント 用途肉加工、魚加工、寿司などに アズワン品番64-5107-74

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
魚肉のミンチ
有限会社 結工房 様 (卸売・小売業)

使いやすくとても良い。
もう少し長い時間、使用出来るとよいのだが。

対象商品:
21046156
2022-03-05
用途:
魚のミンチ
農・林・水産業

とても使いやすく値段も手頃でよかった。もっと早く買ってたらよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
21046156
2018-12-05
用途:
魚のミンチ加工
医療・福祉・介護関連業

ミンチにはなってるので、ミンサーの性能としては問題ないと思います。ただ、作動音が予想以上に大きくてうるさいことと、連続稼働をさせるとモーターの熱がローターの部分まで伝導し、ミンチが生暖かくなりました。熱伝導率の低い素材や冷却システムなど一工夫あればもっと良いと感じています

5人が参考にしています
対象商品:
21046147
2019-01-07
用途:
肉のひきです。
余市隼人農園 様

このたび、鹿肉のミンチをしてみました、600gですが、とても満足してます、あと、魚にミンチがまだなので、やや満足です。

1人が参考にしています
2023-02-23
用途:
肉と肉の脂をミンチする為に購入しました。
和八 様 (飲食業)

始め脂をミンチしようとしたのですが
途中で詰まって出来ませんでした。問い合わせましたら脂は無理と言うことでした。肉はミンチ出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする