CF9214 CFシート - H(ノーザンオーク) 東リ 21046838

CFシート - H(ノーザンオーク)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード21046838 品番CF9214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,060
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

横木目をへこまさないタイプの木目柄です。

長さ(m)6 シリーズCFシート-H 仕様抗菌・防カビ性 幅(mm)1820 厚さ(mm)1.8 板幅(mm)90
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21046813
2018-05-05
用途:
凸凹な壁紙の上に貼り付けた。
飲食業

鉄骨木造の部屋の壁紙が地震の度に下地のボ−ドごとひび割れ。張り替えたりコ−キングであら隠しをしてたが凸凹観は否めず、厚みのあるCFを両面テ−プで貼り付けた。重量があるので手間取ったが弛みも目立たず白色系の壁紙とマッチしていた。腰までの高さまでだったがたるみを目立たなくするには両面テ−プの間隔が広すぎたと思う。別の部屋で再度挑戦してみます。

対象商品:
21046838
2017-09-15
用途:
和室を洋室に替えるのに使う。
その他業種

木目調で、淡いベージュの色がちょうど良く、ハサミで簡単にカットできて、部屋の大きさに合わせるのが楽でした。
出来れば、50cm単位で売ってもらえると、助かります。

対象商品:
61002137
2015-05-06
用途:
賃貸なんですが、フローリングがあまりに古いので敷きました。

ホームセンターで下見をして、モノタロウさんの方が安いのと送料が無料だったので購入しました。キレイにできましたよ。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする