NT2594 カーペットタイルNT250eco (ベーシック) サンゲツ 21047522

※色見本

NT2594 カーペットタイルNT250eco (ベーシック) サンゲツ 21047522 NT2594 カーペットタイルNT250eco (ベーシック) サンゲツ 21047522

カーペットタイルNT250eco (ベーシック)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21047522 品番NT2594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.3 防炎性能試験番号EN 080046 仕様エコマーク認定商品 その他ケース売りもあります 形状(パイル)ループ 厚さ(mm)6.3 NT2594 品番NT2594 タイプベーシック シリーズNT250eco 材質(パッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布 寸法(cm)50×50 機能防炎、制電、ソイルガード、ソイルハイド、重歩行 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST 推奨接着剤ベンリダインGT・NTR
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21047416
2019-07-01
用途:
オリジナル商品製作
製造業

商品自体に問題はありません。 納期、品質ともに満足です。 しかし、色により欠品があることがあり、お取り扱いの在庫を確認してからでないと、お客様と打ち合わせができない。

対象商品:
21047522
2018-05-09
用途:
仮事務所床
製造業

しっかりした素材感で、貼る作業も簡単にきれいにできました。

対象商品:
21047416
2016-04-11
用途:
自分の部屋のカーペットに
医療・福祉・介護関連業

予想していたよりもしっかりとしたカーペットで20枚入りで届いたときはかなり重かったです。明るい白というよりは落ち着いた白でした。黄色と組み合わせて床に敷いており、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする