クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21048809
品番
25474
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
JIS規格をクリアする制電素材採用。ポロシャツのデザインにマッチした反射テープで安全性アップ。両脇には消臭テープも施しました。
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100(鹿の子)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68