クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの Tシャツ 半袖
半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21051329
品番
266811
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
トップスとボトムスを組み合わせて選べるセットアップシリーズ。ワーク、スポーツ、アウトドアなど様々なシーンに対応できます。
色
オリーブ
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
ナイロン92・ポリウレタン8
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74