TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの アングル・ブラケット
アングル60mmX40mm角
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21053594
品番
60-1200
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
302-0444
材質
スチール
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.79
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
59.5×39.5