※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSG12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
作動方式
(T) 単動引込み形
(S) 単動押出し形
(T) 単動引込み形
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21056246
品番
CDQSG12-10TM-X271
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
ストローク
標準ストローク
作動方式
(T) 単動引込み形
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード