曜日別特売
CC-AC04-0511 USB充電器 FUNMAXJAPAN 21059555

CC-AC04-0511 USB充電器 FUNMAXJAPAN 21059555
CC-AC04-0511 USB充電器 FUNMAXJAPAN 21059555

USB充電器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ポート数2ポート白藍 shiraai最大出力(W)20注文コード21059555品番CC-AC04-0511
参考基準価格(税別)¥2,255販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
付属品取扱説明書兼保証書×1寸法(mm)50×50×30白藍 shiraai質量(g)80ポート数2ポート最大出力(W)20出力電圧(V)USB-A:5 or 9 or 12、USB-C:5 or 9 or 12入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)出力電流(A)USB-A:3 or 2 or 1.5、USB-C:3 or 2.23 or 1.67対応機種【スマートフォン】iPhone14/14Plus/14Pro/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他・GalaxyS10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+/Note9/8他・Pixel5/4/4a(5G)/4XL/3/3XL他、【タブレット端末iPad(第8世代)/iPadAir(第4世代)/iPadPro(12.9インチ)(第5世代)/iPadPro(11インチ)(第3世代)/iPadmini(第5世代)他、【その他対応機種】AppleWatch他保護機能あり充電方式Power Delivery各種認証菱形PSEポートの種類USB-A/USB-Cポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする