デジタルI/OモジュールK45 AS-i compact module K45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21062696 品番3RK2200-0CQ22-0AA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Siemens AS-i は、コンパクトモジュール K45 、 A/B スレーブ、 IP67 、デジタル、 4 x 1 入力、最大 200 mA 、 PNP

仕様Siemens 3RK2200-0CQ22-0AA3 は、IP67 2 x 2 入力、 M12 ソケット x 2 ( Y 割り当て取り付けプレート 3RK1901-2EA00 又は 3RK1901-2DA00 )が別売りです 寸法(mm)45×80×30 シリーズAS-i compact module K45 定格電圧(V)26.5〜31.6 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 入力数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする