SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC本体ユニット
デジタルI/OモジュールK45 AS-i compact module K20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21062714
品番
3RK2200-0CT20-0AA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
Siemens 3RK2200-2CE00-2AA2 は、 AS-i SlimLine コンパクトモジュール SC22.5 デジタル、 A/B スレーブ 4 DI
仕様
IP20 3 線式センサ電源用入力 x 4 を、スプリング式端子の全幅 22.5 mm で切り替え可能です
寸法(mm)
45×80×30
シリーズ
AS-i compact module K20
定格電圧(V)
26.5〜31.6
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力数
4