SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC本体ユニット
デジタルI/OモジュールK20 AS-i compact module K20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21062809
品番
3RK2400-1BT30-0AA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Siemens 3RK2400-1BQ30-0AA3 は、 AS-i コンパクトモジュール K20 デジタル A / B スレーブ x 2 、 DI / 2 DQ x 2
仕様
出力 x 最大 150 mA 2 x 出力、最大 1 A 24 V dc です 1 A はすべての出力に対応、 4 x M8 ソケット
寸法(mm)
20×108×45
シリーズ
AS-i compact module K20
定格電圧(V)
26.5〜31.6
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
2
入力数
2
出力タイプ
デジタル