曜日別特売
6ES7131-6BF00-0DA0 デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS 21064184

デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様-注文コード21064184品番6ES7131-6BF00-0DA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。

仕様-寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60出力数-入力数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする