デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Siemens のこのデジタル I/O (入出力)モジュールを使用して、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)をセカンダリデバイスに接続します。このモジュールはデータフローを処理し、システムをスムーズに動作させ続け、 PLC から機械へのコマンドの正常な送信を確保します。この製品は、 -30〜+60 ° C の温度範囲で動作するため、過酷な産業条件に適しており、オートメーション、ロボット、機械オートメーションの用途でよく使用されます。 注文コード21064218 品番6ES7131-6BF01-0BA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。

仕様Siemens のこのデジタル I/O (入出力)モジュールを使用して、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)をセカンダリデバイスに接続します。このモジュールはデータフローを処理し、システムをスムーズに動作させ続け、 PLC から機械へのコマンドの正常な送信を確保します。この製品は、 -30〜+60 ° C の温度範囲で動作するため、過酷な産業条件に適しており、オートメーション、ロボット、機械オートメーションの用途でよく使用されます。 寸法(mm)73×15×58 質量(g)28 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜60 出力数8 入力数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする