SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC本体ユニット
PLC I/Oモジュール FL COMSERVER UNI 232/422/485
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21064340
品番
6ES7132-6BF00-0CA0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)
73×15×58
シリーズ
FL COMSERVER UNI 232/422/485
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
8
出力タイプ
トランジスタ