SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC本体ユニット
PLC I/Oモジュール ET 200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21064410
品番
6ES7132-6BH01-0BA0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)
73×15×58
シリーズ
ET 200
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
16
出力タイプ
トランジスタ