SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC拡張ユニット
PLC拡張モジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21064830
品番
6ES7136-6RA00-0BF0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm)
73×20×58
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
ET 200SP
出力数
1
入力数
1
出力タイプ
デジタル