CANopenモジュール 6ES713

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21064857 品番6ES71376EA000BA0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Siemens SIMATIC ET 200SP通信モジュールCM CANは、ET 200SPシステムをCAN又はCANオープンフィールドバスに接続し、データ交換を可能にするように設計されています。これにより、最大60個のCANノードと通信することができます。構成は、TIAポータル(V15.1以降)で実行されます。対応するHSPを用意しています。CANオープンモードでは、外部デバイス説明ファイル(.edsファイル)をインポート / エクスポートできます。

仕様
SiemensのこのPLC拡張モジュールを使用して、システムにリンクされた入出力デバイスを管理します。このコンポーネントの短絡保護機能は、障害が発生したときに電源を遮断し、機器を保護し、長時間の生産ダウンタイムを防止します。
センサ、リミットスイッチ、プッシュボタンなどのアイテムに対応するための8つの入力を備え、正確な近接及び温度制御を実現します。2つの出力を介して、モータ、照明、バルブなどのオン / オフ負荷を調整できます。
PLCアクセサリはコンパクトで、狭いスペースに簡単に収まります。産業用のセットアップで自動化されたプロセス動作で使用できます。
寸法(mm)15×73×58 シリーズ6ES713 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC I/Oシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする