内容量1個
仕様Siemens のこの拡張モジュールを使用して、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)の機能を強化します。Siemens ET 200S モジュラ I/O (入力 / 出力)システムとの併用向けに特別に設計されています。このモジュールは、単一のデジタル入力と、さまざまな機能を使用できる単一のデジタル出力を備えています。ゲート制御、クロック同期、ラッチ機能用にセットアップできるため、さまざまな用途に使用できます。このモジュールは日常的な電気的セットアップの大半に適しています。また、短絡保護及び逆極性保護機能を備え、機器やデバイスの偶発的な電気的損傷を防止します。
注文コード21064884
品番6ES7138-4DA04-0AB0