PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様SiemensのこのPLC拡張モジュールを使用して、システムにリンクされた入出力デバイスを管理します。このコンポーネントの短絡保護機能は、障害が発生したときに電源を遮断し、機器を保護し、長時間の生産ダウンタイムを防止します。センサ、リミットスイッチ、プッシュボタンなどのアイテムに対応するための8つの入力を備え、正確な近接及び温度制御を実現します。2つの出力を介して、モータ、照明、バルブなどのオン / オフ負荷を調整できます。PLCアクセサリはコンパクトで、狭いスペースに簡単に収まります。産業用のセットアップで自動化されたプロセス動作で使用できます。 注文コード21064909 品番6ES7138-4FA05-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。

仕様SiemensのこのPLC拡張モジュールを使用して、システムにリンクされた入出力デバイスを管理します。このコンポーネントの短絡保護機能は、障害が発生したときに電源を遮断し、機器を保護し、長時間の生産ダウンタイムを防止します。センサ、リミットスイッチ、プッシュボタンなどのアイテムに対応するための8つの入力を備え、正確な近接及び温度制御を実現します。2つの出力を介して、モータ、照明、バルブなどのオン / オフ負荷を調整できます。PLCアクセサリはコンパクトで、狭いスペースに簡単に収まります。産業用のセットアップで自動化されたプロセス動作で使用できます。 寸法(mm)81×30×52 質量(g)78 シリーズSIMATIC DP 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式- RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ET 200S 出力数2 入力数8 出力タイプ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする