SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC拡張ユニット
PLC拡張モジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
注文コード
21064927
品番
6ES7138-4FR00-0AA0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
仕様
-
寸法(mm)
81×30×52
質量(g)
90
シリーズ
SIMATIC DP
定格電圧(V)
24
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
ET 200S
出力数
1
入力数
1
出力タイプ
デジタル