インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PROFINET 通信を使用して、最大 32 個の I/O モジュールからの高速かつ安全なデータ転送が可能なため、大規模システムに適しています。複数の LED (発光ダイオード)信号がステータスを表示して、簡単な診断と監視を実現します。モジュラ I/O デバイスに収まる十分なスリムさで、追加モジュールを簡単に収容することができます。このコンポーネントを使用して、すっきりセットアップのための I/O システムの配線を削減します。 注文コード21065600 品番6ES7155-6AU01-0BN0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール

仕様
PROFINET 通信を使用して、最大 32 個の I/O モジュールからの高速かつ安全なデータ転送が可能なため、大規模システムに適しています。複数の LED (発光ダイオード)信号がステータスを表示して、簡単な診断と監視を実現します。
モジュラ I/O デバイスに収まる十分なスリムさで、追加モジュールを簡単に収容することができます。このコンポーネントを使用して、すっきりセットアップのための I/O システムの配線を削減します。
寸法(mm)117×50×74 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品PROFINET 出力数32 入力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする