インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PROFINET は、 3 ポートインターフェイスモジュール IM155-6PN/3 高機能、 SIMATIC バスアダプタ用の 2 スロット、最大 64 の周辺モジュール、及び 16 ET 200AL モジュール、 S2 冗長性、マルチホットスワップ、 025 ms アイソクロナスモード、オプションの PN です 注文コード21065618 品番6ES7155-6AU30-0CN0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール

仕様PROFINET は、 3 ポートインターフェイスモジュール IM155-6PN/3 高機能、 SIMATIC バスアダプタ用の 2 スロット、最大 64 の周辺モジュール、及び 16 ET 200AL モジュール、 S2 冗長性、マルチホットスワップ、 025 ms アイソクロナスモード、オプションの PN です 寸法(mm)117×100×74 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品PROFINET 出力数64 入力数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする