SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC拡張ユニット
インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
PROFIBUS バンドル IM 、 IM 155-6DP HF 、最大 32 個の I/O モジュール、 16 個の ET 200AL モジュール、マルチホットスワップです。
注文コード
21065627
品番
6ES7155-6BA01-0CN0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
仕様
PROFIBUS バンドル IM 、 IM 155-6DP HF 、最大 32 個の I/O モジュール、 16 個の ET 200AL モジュール、マルチホットスワップです。
寸法(mm)
117×50×74
シリーズ
SIMATIC ET 200SP
定格電圧 DC V
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
PROFINET
出力数
32
入力数
1