仕様マルチフィールドバス、 2 ポートインターフェイスモジュール、 IM 155-6MF 高機能、 PN IO 、イーサネット IP 、 Modbus TCP 、バスアダプタ用スロット x 1 (最大)です 64 I/O モジュールおよび 16 ET 200AL モジュール、マルチホットスワップ、オプションのケーブルグリップ(サーバーを含む)
寸法(mm)117×50×74
シリーズSIMATIC ET 200SP
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ET 200AL
出力数64
入力数2