DP/DPカプラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21065654 品番6ES7158-0AD01-0XA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Siemensのこのカプラを使用してPROFIBUS DPシステムを拡張します。2つの独立したインターフェイスを備えているため、最大2つのモジュールをプラグインすることができ、PLCセットアップでスムーズなデータ転送が可能です。このユニットは、0 → 244バイトの広いデータ交換レートを備え、要求の厳しい用途で使用できます。上部のDIPスイッチにより、モジュールのPROFIBUSアドレスを簡単に設定できます。0 → +60 ℃の広い動作温度範囲により、このケーブルは過酷な環境に耐えることができます。

適合機種PROFIBUS DPネットワーク接続用カップリングモジュール 寸法(mm)40×117×12 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品PROFIBUS DP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする