SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLCバッテリー
電源 SIMATIC S7-400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21066634
品番
6ES7407-0KR02-0AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
Siemens SIMATIC S7-300 シリーズ
仕様
アクティブ電力入力は 158 W 、電力損失は 35 W です。
適合機種
SIMATIC S7-400
寸法(mm)
50×290×217
質量(g)
1200
種類
スイッチング電源
シリーズ
SIMATIC S7-400
定格電圧
(VAC/DC)120/230
出力電圧(V)
5/24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜60