SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC拡張ユニット
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21067158
品番
6ES7521-1BH00-0AB0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。
寸法(mm)
147×35×129
シリーズ
SIMATIC S7-1500
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力数
16